GN-11 蛍光グリーンのぼり旗 グリーンクロス 31291830

蛍光グリーンのぼり旗

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
表示内容作業中
内容量1枚注文コード31291830品番GN-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。
現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。

用途
周囲への表示、視認性向上、お知らせや呼びかけ、注意情報などの掲示に。
蛍光グリーン取付方式ポール取付縦(mm)1800横(mm)450表示内容作業中チチ左4、上部3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする