グリーンクロス
グリーンクロスの カラーコーン・区画用品
グリーンクロスの フェンス・ネット
リバーシブルメッキフェンス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31291884
品番
1104551401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。
通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。
用途
工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。
仕様
ドブメッキ加工
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
質量(kg)
12
デザイン
両面仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
青森県
数量1以上のご注文
お送りできません
岩手県
数量1以上のご注文
お送りできません
秋田県
数量1以上のご注文
お送りできません
茨城県
数量1以上のご注文
お送りできません
栃木県
数量1以上のご注文
お送りできません
群馬県
数量1以上のご注文
お送りできません
新潟県
数量1以上のご注文
お送りできません
富山県
数量1以上のご注文
お送りできません
石川県
数量1以上のご注文
お送りできません
福井県
数量1以上のご注文
お送りできません
山梨県
数量1以上のご注文
お送りできません
長野県
数量1以上のご注文
お送りできません
滋賀県
数量1以上のご注文
お送りできません
和歌山県
数量1以上のご注文
お送りできません
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません