※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM055H-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m 電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 注文コード31291897 品番ZM055H-J1LZ-M15
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・供給弁・破壊弁の組合わせなど76種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

供給弁・破壊弁の組合わせ(J)供給弁付(N.C.) 電磁弁定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(M15)1点出力/アナログなし/18回転設定ダイヤフラム式/無接点(DC10〜26V)(ZSM1) 真空スイッチリード線取出方法(-)グロメット、リード線0.5m(ZSM1) ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 ねじの種類(-)Rc 標準供給圧力(MPa)(H)0.5 ボディ形式(5)マニホールド:個別供給バルブ付 ノズル径(Φmm)(05)0.5 ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする