酸素アーク溶断(スターカッテッド)ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合外径(Φmm)8 注文コード31291909 品番SG-64(8mm用)
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は適合外径4種類から選べます 他の種類を見る

作業効率と安全性を両立したスターカッテンドホルダーです。
部品(コレット・ゴムパッキン)を交換する事で外径6mm〜9mmサイズのスターカッテンドを使用する事が出来ます。
軽量でグリップ型の形状が作業者の負担を軽減し、またホルダー防熱板が被溶断物の反射熱から作業者を保護します。

用途酸素ガスとアーク溶接機を用いて溶断するスターカッテッド棒用の専用ホルダー 付属品酸素ホース(8mm用)ニップル、袋ナット、38Φキャブタイヤケーブル1400mm(末端は切断のまま) 適合外径(Φmm)8
注意
※取扱説明書及びシャープランス・スターカッテンド取扱説明書を熟読ご理解の上、御使用頂けます様お願い申し上げます。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする