曜日別特売
66974940 非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌 スミス・アンド・ネフュー ウンド 31292023

非固着性吸収ドレッシング メロリン滅菌

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
寸法(cm)5×5
内容量1箱(100枚)注文コード31292023品番66974940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。

用途
非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌寸法(cm)5×5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 老人ホーム入所者の傷の手当
医療・福祉・介護関連業

高齢者の皮膚は弱く、表皮剥離ができやすい。傷が治りかけても、浸出液で傷にガーゼがくっついてしまい、ガーゼ交換の時にはがれて、新たな表皮剥離を作りやすい。この滅菌パッドは傷にくっつかず、その悩みを解消してくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする