キュキュット

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1250mL) 商品タイプつめかえ用 注文コード31292207 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は商品タイプ・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

独自の処方で、ベッタリ油汚れも乾いたこびりつき汚れも、細かく分解!
長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!
汚れ落ちを指先でキュッと実感。
スポンジ・まな板の除菌、まな板・食器・調理用具のウイルス除去も。
手にやさしい。
オレンジの香り。

タイプ液体 シリーズキュキュット 液性中性 商品タイプつめかえ用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-07
用途:
香りもいいし・・・
その他業種

レモン、一番これが好きですね。
泡のも挑戦しましたが、油物がすぐに落ちず結局プッシュ回数が増えて不経済なのでこちらにまた戻りました。

対象商品:
44575057
2026-02-23
用途:
食器洗いに。
その他業種

食器洗いは以前よりキュキュットクリア除菌を使っていますが泡立ち、泡持ちも良く水切れも良い食器用洗剤だと思います。

2026-02-20
用途:
油汚れの手洗いに使用
製造業

専用の洗剤ほど洗浄効果が必要ない手洗いなのでこちらを選びました。
泡切れがよく洗い作業の時短になります。
手洗い回数が多いため節水になればと考えました。

2025-08-01
用途:
香り製品の洗浄
卸売・小売業

エッセンシャルオイルなど香りを扱った器具を洗う際、香料入りの洗剤で香りが混ざるのを避けるため、こちらを購入しました。
サイズがちょうどよく、無香料で大変助かっています。

2025-07-24
用途:
事務所内のキッチン
日東電装有限会社 様

レモンの香りがくどくなく、誰もが使いやすい香りの為、リピート購入しています。もちろんキュキュットの泡切れ水切れの良さが気にいっています。

対象商品:
79474695
2026-01-28
用途:
実験器具等の洗浄
教育・研究機関

業務で使用していますが、問題なく使用できています。

対象商品:
31292277
2025-06-07
用途:
日常の家庭食器洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

パッケージから除菌だけで無香の印象だったが、使用してみると、程よいレモンの香りがする。これが毎日の食器洗浄に心地よい。

2025-03-14
用途:
これが一番単価が安い
株式会社川田商会 協栄自工 様

以前は4.5Lを購入していましたが、こっちの方が単価が安いので
こっちに切り替えました。

4.5Lをもっと安くして欲しいですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする