プライムフィット NG11L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 注文コード31292365 品番F1GE235109235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・機能など16種類から選べます 他の種類を見る

プライムフィット NG11L
EN ISO規格
国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は
一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。
耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。
摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。
かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。
天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比

用途建設業・製造業 形状ローカット 09:ブラック サイズ(cm)23.5 長さ(cm)シューレース:110 標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方) 足幅EEE 材質(甲)天然皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする