曜日別特売
ZM071AH-B5LO-E15CL ZM Series(ZM071A~) SMC 31292667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071A~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)注文コード31292667品番ZM071AH-B5LO-E15CL
参考基準価格(税別)¥40,210販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07)0.7リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)ねじの種類(-)Rc手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなしポート取出位置【真空】(A)側面取出真空スイッチリード線取出方法(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする