ワークジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31292757 品番F2JE8582042XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア(1WAYストレッチ素材+静電素材)年間通しておすすめ。
肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計
パンツ(F2JF8582)/ハーフパンツ(F2JF2191)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■胸ポケットはペンスリット入りのフラップポケット
■左袖にはペン差し付き
■脇ゴムシャーリング
■袖口ボタン仕様
■ファスナー付き脇ポケット
■再帰反射プリント
■制電、ストレッチ素材採用
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
着丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm
胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:XS/41.8cm、S/43.2cm、M/44.6cm、L/46cm、XL/47.4cm、2XL/48.8cm、3XL-8/49.8cm、4XL-8/50.8cm
裄丈:XS/80.4cm、S/82.6cm、M/84.8cm、L/87cm、XL/89.2cm、2XL/91.4cm、3XL-8/91.9cm、4XL-8/92.4cm

ベイパーシルバー サイズ2XL 機能DynamotionFit、消臭テープ、制電素材 混率(%)ポリエステル92、綿8 仕様消臭テープ 気になる臭いを軽減!、再帰反射パイピング、アジャストボタン、マーキングスペース、左胸ポケット ペンが入るスリット、ペン差し、脇ゴムシャーリング 種別長袖ジャケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31292793
2023-03-30
用途:
機械室での作業時に着用している。役所やお客様の対応の時などに着用している。
電気・ガス・熱供給・水道業

ミズノ製品なので、ストレッチが効いて、作業が楽なのではないかと思い購入した。創りは申し分ないが、もう少しストレッチが効いて欲しい。襟の部分が、立てて使うのであればよいが、平常時には、普通に着用できるように改良したら良いのではないか?と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする