※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZM Series(ZM071A~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
注文コード
31292843
品番
ZM071AH-K1LZ-E15
参考基準価格(税別)
¥36,520
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
リード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポート
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ノズル径(Φmm)
(07)0.7
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ねじの種類
(-)Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)
標準供給圧力(MPa)
(H)0.5
ボディ形式
(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K)供給弁(N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-)ロックナットなし
ポート取出位置
【真空】(A)側面取出
真空スイッチリード線取出方法
(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)
CADデータダウンロード