※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071A〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 真空ポート取出位置:側面取出 注文コード31293105 品番ZM071AM-B5LZ
参考基準価格(税別)¥27,170 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・真空ポートなど69種類から選べます 他の種類を見る

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ノズル径(Φmm)(07)0.7 リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(-)Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(M)0.35 ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面取出 ポート取出位置【真空】(A)側面取出 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式スイッチなし 破壊流量調整ニードルロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする