ZM071H-A5LO ZM Series(ZM071H-A~) SMC 31293376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071H-A~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)注文コード31293376品番ZM071H-A5LO
参考基準価格(税別)¥16,390販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

電磁弁定格電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(LO)L形プラグコネクタ/コネクタなし(DCのみ適用)ランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする