ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの ボール・ざる・漬物・米びつ
ベストコの ザル・カゴ(手なし)
シリコーン加工ステンレス製 ボウル型ザル(足付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31293388
品番
LD-448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
足付で水切れが良く衛生的なボウル型ザル
お手入れしやすいシリコーン加工
深型ボウルとスタッキング可能
丈夫で衛生的なステンレス製
食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
材質
ステンレス鋼(表面:シリコーン樹脂塗装)
寸法(mm)
約195×195×95
色
ブラック
サイズ(cm)
18