曜日別特売
ZM071H-A5LZ-E15C ZM Series(ZM071H-A~) SMC 31293412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071H-A~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m注文コード31293412品番ZM071H-A5LZ-E15C
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

電磁弁定格電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)真空スイッチリード線取出方法(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(A)供給弁付(N.O.)搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする