ZM071H-BSLZ-E14 ZM Series(ZM071H-B~) SMC 31293446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071H-B~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3m電磁弁定格電圧(V)(S)DC5注文コード31293446品番ZM071H-BSLZ-E14
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L)L形プラグコネクタ/リード線0.3mランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)(S)DC5ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rc真空スイッチ(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付供給弁・破壊弁の組合わせ(B)供給弁(N.O.)/破壊弁付破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法(-)グロメット、リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする