ワークパンツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード31293448 品番F2JF858204S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

綿混ストレッチ素材<TCストレッチツイル>
動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア(1WAYストレッチ素材+静電素材)年間通しておすすめ。
ジャケット(F2JE8582)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■キーホルダーループ
■フラップ付きカーゴポケット
■ミズノデオドラント
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
股下:S/73cm、M/75.5cm、L/78cm、XL/80.5cm、2XL/83cm、3XL-8/83cm、4XL-8/83cm

ベイパーシルバー サイズS 機能DynamotionFit、消臭テープ、制電素材 混率(%)ポリエステル92、綿8 股下(cm)73 仕様消臭テープ、再帰反射パイピング、アジャストボタン、マーキングスペース、左胸ポケット ペンが入るスリット、ペン差し、脇ゴムシャーリング 種別ワークパンツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
建設現場での管理業務
建設業・工事業

いくらか太もも部分が狭い感じがしました。
メーカーのデザインと察しますが、シルエットがやや古い感じがしました。
ストレート寸胴型です。

対象商品:
31293588
2023-10-23
用途:
バイク修理
TANIC 様

履き心地、動きやすさが、とても良い、しわもできにくい

対象商品:
31293597
2021-12-02
用途:
木工業
製造業

いつも腰骨の上で履いていますが
股上が深いので、
いつもどおりに履くと、立体裁断がズレてしまう。
ウエストをへそ下(ハイウエスト)で履いてちょうどいい感じ。
足の長い、ベルトをへそ下で絞める人に向いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする