画像準備中

強力パーツ&ブレーキクリーナ L-29

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(756mL×30本) 注文コード 31293677 品番 L-29 756ml
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「有機溶剤中毒予防規則」に該当しない洗浄剤です。
洗浄力に優れ、速乾性もある為洗浄効率を向上させます。
逆さ吹きOK。 ガス抜き対応で廃棄に困りません。

特性強力、速乾、逆さ噴射可 主な用途油汚れ 用途機械設備及び金属部品の洗浄・油汚れ落とし、自動車ブレーキパーツの洗浄 タイプ速乾 対応材質機械設備、金属部品 寸法(Φ×高さH)(mm)65×351 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量529mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793684
2025-04-21
用途:
プラスチック部品のオイル除去用
製造業

塩ビ、ABS、スチロール、ジュラコン、ナイロンには問題なく使えますが、アクリル樹脂に使用すると割れます。

2人が参考にしています
対象商品:
62793684
2021-11-01
用途:
機械のメンテナンス
製造業

前から使っていましたが、販売が突然されなくなり残念で違う商品を使っていました。
また販売されるようになったので購入しました。
個人的にこの価格帯の商品の中では一番いいと思っています。
ずっと販売し続けていて欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
62793684
2018-03-24
用途:
オイル汚れに
農・林・水産業

やはり強力タイプでないと冬期間は全く使い物にならない。でも
これは今は良く使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする