丸五
丸五の 安全長靴・長靴
丸五の 農業長靴/ガーデニングシューズ
マンダム#60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31293939
品番
60
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
撥水加工されたフードの上部には、履き口が絞れるストラップを採用。フード部分は折りたたみが可能でコンパクトに収納できます。
色
ブラック
質量(g)
385
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
PVC、ナイロン
材質(ソール)
PVC
機能
10cm防水、撥水
材質(底部)
PVC