ZM071H-J5G-E14CL ZM Series(ZM071H-J~) SMC 31294146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM071H-J~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)注文コード31294146品番ZM071H-J5G-E14CL
参考基準価格(税別)¥30,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa

ノズル径(Φmm)(07)0.7リード線取出方法(G)グロメット/リード線0.3m(DCのみ適用)ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式真空スイッチ(E14)1点出力/アナログなし/3回転設定(ZSE1)標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(J)供給弁付(N.C.)電磁弁定格電圧(V)(5)DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法(CL)コネクタ/リード線3m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする