福山ゴム工業
福山ゴム工業の 安全長靴・長靴
福山ゴム工業の 先芯入り長靴
ビーンズクラブ#600
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31294325
品番
600
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄先芯入り。屈曲試験70万回クリアの屈曲性。柔軟性があり足の負担を軽減。低温でも硬くならない素材を採用。
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
675
材質(アッパー)
TPE
機能
屈曲性、柔軟性
材質(底部)
TPE
材質(先芯)
鉄