ビーンズクラブ#600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31294350 品番 600
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

鉄先芯入り。屈曲試験70万回クリアの屈曲性。柔軟性があり足の負担を軽減。低温でも硬くならない素材を採用。

ブラック サイズL 質量(g)675 材質(アッパー)TPE 機能屈曲性、柔軟性 材質(底部)TPE 材質(先芯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする