福山ゴム工業
福山ゴム工業の セーフティスニーカー
福山ゴム工業の ローカットセーフティスニーカー
セフティージョグ#888
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31294438
品番
888
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
鉄先芯入り。踵部反射材付き。軽くて疲れにくい軽量に特化したカジュアル安全スニーカー。
色
グレー
質量(g)
305
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革+合成繊維
機能
軽量
材質(底部)
EVA+TPR
材質(先芯)
鉄
靴タイプ
スニーカー