mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 革手袋
mizuno(ミズノ)の 人工皮革手袋
ワークグラブ フィットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S(21〜22)
注文コード
31294473
品番
F3JGS80109S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツで培ったフィット感
サイズ
S(21〜22)
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
掌部:合成皮革、甲部:本体/ナイロン、指先補強部:合成皮革
色
ブラック×ホワイト
機能
伸縮性、柔軟性、通気性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
組立/整備/軽作業/草刈/内装/土木/運送など
アズワン品番
64-8517-20