セフティージョグ#888

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 31294474 品番 888
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄先芯入り。踵部反射材付き。軽くて疲れにくい軽量に特化したカジュアル安全スニーカー。

グレー 質量(g)305 サイズ(cm)27 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維 機能軽量 材質(底部)EVA+TPR 材質(先芯) 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする