mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 革手袋
mizuno(ミズノ)の 人工皮革手袋
ワークグラブ フィットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31294498
品番
F3JGS80109L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
スポーツで培ったフィット感
サイズ
L(25〜26)
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
8.7
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
掌部:合成皮革、甲部:本体/ナイロン、指先補強部:合成皮革
色
ブラック×ホワイト
機能
伸縮性、柔軟性、通気性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
組立/整備/軽作業/草刈/内装/土木/運送など
アズワン品番
64-8517-17