mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 革手袋
mizuno(ミズノ)の 人工皮革手袋
ワークグラブ ブレスサーモタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31294516
品番
F3JGS80209S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
甲側にブレスサーモ生地を採用。
甲側に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
全長(cm)
20
中指長(cm)
7.9
手の平幅(cm)
9.5
材質
掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革
色
ブラック×レッド
入数(双)
1
用途
組立/整備/配管/運送/内装など
サイズ(cm)
S(21〜22)
アズワン品番
64-8517-24