ワークグラブ ブレスサーモタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)20.5 注文コード31294525 品番F3JGS80209M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

甲側にブレスサーモ生地を採用。
甲側に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリフィットする「3Dストレッチ」を搭載。

全長(cm)20.5 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)10 材質掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革 ブラック×レッド 入数(双)1 用途組立/整備/配管/運送/内装など サイズ(cm)M(23〜24) アズワン品番64-8517-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする