mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 革手袋
mizuno(ミズノ)の 人工皮革手袋
ワークグラブ ブレスサーモタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
全長(cm)
22.5
注文コード
31294543
品番
F3JGS80209LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
甲側にブレスサーモ生地を採用。
甲側に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリフィットする「3Dストレッチ」を搭載。
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9.2
手の平幅(cm)
11.1
材質
掌部:人工皮革、甲部、本体:ナイロン、合成繊維(ブレスサーモ)、指先補強部:人工皮革
色
ブラック×レッド
入数(双)
1
用途
組立/整備/配管/運送/内装など
サイズ(cm)
LL(27〜28)
アズワン品番
64-8517-22