福山ゴム工業
福山ゴム工業の コックシューズ/厨房靴
クリーンエース#3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31294587
品番
3
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
踵が踏める2way厨房シューズ。耐油に優れた合成皮革。クッション性の良い厚底を採用。
色
ブラック
質量(g)
200
サイズ(cm)
23.5
材質(アッパー)
合成皮革
機能
耐油・クッション性
材質(底部)
EVA