mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 革手袋
mizuno(ミズノ)の 人工皮革手袋
ワークグラブ シリコーングリップタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
31294656
品番
F3JGS80509LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
サイズ
LL(27〜28)
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリウレタン、ポリエステル
色
ブラック
機能
耐久性、伸縮性、柔軟性、通気性
入数(双)
1
用途
組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
アズワン品番
64-8517-33