福山ゴム工業
福山ゴム工業の 作業用スニーカー/シューズ
ラスティングブル#61
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
31294849
品番
61
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
脱ぎ履き楽々婦人用スリッポン。耐滑底。高クッションのプリント柄入り中敷き採用。
色
ブラック
質量(g)
260
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成皮革
機能
耐滑
材質(底部)
耐滑ラバープレス底
靴タイプ
スリッポン