エリエールトイレットティシュー

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) 注文コード31294936 品番-
7月27日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。

使用場所トイレ タイプダブル 長さ(m)30 幅(mm)114 種別芯あり 材質ピュアパルプ100% ホワイト シリーズエリエール 香りさわやかな花の香り

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
トイレの日常
カミナガ株式会社 様

紙がやわらかいのでとても使い心地がいいです。いつもリピートしております。

2025-01-28
用途:
事務所のトイレ
有限会社藤井興業 様 (建設業・工事業)

質感がとても柔らかく、使い心地が気持ち良いです。
長年愛用しています。

2025-04-17
用途:
職場のトイレ
その他業種

紙質が柔らかくて使い心地がいいです。少しお値段が安くなるということありません。

対象商品:
31294936
2024-04-04
用途:
お店のトイレにて使用
株式会社ヒーリングアース 様 (卸売・小売業)

やわらかい紙質で贅沢な使用感ですが、普通の長さ30mなので、お店のトイレで使うのであっという間になくなってしまうので、柔らかい紙質物も巻きが長いものがあるといいと思いました。

対象商品:
31294936
2023-07-13
用途:
事務所共用トイレ用
不動産業

使い心地抜群、事務所の方にも評判が良い、今後も同じものを購入したい。

対象商品:
31294936
2023-08-08
用途:
トイレ
コスモ建設コンサルタント 様 (その他業種)

肌触りがよく、拭いた後もさっぱりしています。水に溶けるので
水気の吸い取り等の後始末も手がかかりません。

対象商品:
31294936
2023-05-24
用途:
トイレ
坂谷電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつもどおりはだざわりがよく、いい匂いでさいこうです。

対象商品:
31294936
2023-06-03
用途:
自宅用
有限会社 司建設 様

安心して使え、いつもリピートで利用させていただいています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする