リファインアルコール除菌

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(120枚) 注文コード31295119 品番LD-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食卓でのおしぼりとして。テーブルふきや身のまわりのお掃除に。
アルコールで99%の強力除菌。
ヒアルロン酸を配合した肌にもやさしい無香料のウエットタイプです。

商品タイプ本体 シートサイズ(mm)140×200 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31295119 LD-102 47797726 - リファインアルコールボトル LIFE-DO PLUS リファインアルコールボトル LIFE-DO PLUS 1個(100枚) 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31295119
2024-03-13
用途:
PC使用時
製造業

デスク周りの掃除に使いますが、個人的にはアルコール少な目と感じます。普通ですね。

対象商品:
31295119
2023-11-10
用途:
自宅で使用
製造業

テーブルを拭いたりとさっと使えて便利です。
安価に購入出来助かります。

対象商品:
31295119
2020-02-16
用途:
直ぐに手を洗いたい時
医療・福祉・介護関連業

色んなウィルスが流行り、直ぐに手を洗いたい時に
ひと部屋に1つ置いています。安価で購入出来て助かりました。

2019-04-05
用途:
厚手で大きい
卸売・小売業

大きいので拭きやすい!
モノタロウのとかに比較すると1枚が大きいからオススメです!

対象商品:
31295128
2019-03-07
用途:
汎用

これと言って特徴はないが、アルコール液の量が少ないように思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする