700 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295199 700 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295199 700 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295199 700 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295199

ハンマーナイフモア 替刃

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31295199 品番 700
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。

用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm)28 全長(mm)105 穴径(Φmm)10 刃厚(mm)4.5
注意
※お使いの本体に応じて刃の枚数等を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
切れ味に期待
製造業

純正と同じ刃の形状切れ味に期待 青色ですが1カ月も使えば塗装は剥がれて地金色になるので何色でも変わらないです。

1人が参考にしています
対象商品:
31295208
2024-06-25
用途:
山林の草刈
さがみネギセンター株式会社 様 (農・林・水産業)

ブルーのカラーは、作業時メンテて、明確ですが、レッド、オレンジなら、さらに良いのですが 。

2人が参考にしています
対象商品:
31295199
2024-06-04
用途:
ハンマーナイフモアの替え刃
勝 産業 様

刃の強度が高いので良いと思います。消耗品ですが、永く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする