曜日別特売
702 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295217

 

702 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295217
702 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295217
702 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295217
702 ハンマーナイフモア 替刃 三陽金属(ERBA) 31295217

ハンマーナイフモア 替刃

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(46枚)
内容量1セット(46枚)注文コード31295217品番702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。

用途ハンマーナイフモア用替刃幅(mm)28全長(mm)105穴径(Φmm)10刃厚(mm)4.5
注意
※お使いの本体に応じて刃の枚数等を確認してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 切れ味に期待
製造業

純正と同じ刃の形状切れ味に期待 青色ですが1カ月も使えば塗装は剥がれて地金色になるので何色でも変わらないです。

1が参考にしています
対象商品 : 31295208
2024-06-25
用途: 山林の草刈
さがみネギセンター株式会社農・林・水産業

ブルーのカラーは、作業時メンテて、明確ですが、レッド、オレンジなら、さらに良いのですが 。

2が参考にしています
対象商品 : 31295199
2024-06-04
用途: ハンマーナイフモアの替え刃
勝 産業

刃の強度が高いので良いと思います。消耗品ですが、永く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする