SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の ガス採取/発生
SIBATA(柴田科学)の ガス採取器
ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31295357
品番
080800-3201
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
用途
吸引ポンプSIP-32L用
SIP-32L用
質量(kg)
0.05
高さH(mm)
15
奥行D(mm)
60
幅W(mm)
60