曜日別特売
017200-4504A シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用 SIBATA(柴田科学) 31295375

シリコンパッキンPTFE両面張 GL-45用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード31295375品番017200-4504A
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ねじ口黒キャップ GL-45用です。

用途黒キャップ用材質PTFE両面張質量(kg)0.01高さH(mm)3奥行D(mm)43.5幅W(mm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする