SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット/ピペッター/スポイト
SIBATA(柴田科学)の ピペット/ピペッター/スポイト用フィルター
ノズルフィルター デジフィットフェザー5000/10000μL用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
31295400
品番
025100-0010
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
デジフィットフェザー5000μL、10000μLのノズルに装着するフィルターです。
用途
デジフィットフェザー5000/10000μL用
質量(kg)
0.1
高さH(mm)
20
奥行D(mm)
5
幅W(mm)
20