ブロック部マルチタイプ CP-300用

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31295479 品番054300-3600
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。

用途CP-300用 質量(kg)7.1 高さH(mm)142 奥行D(mm)300 幅W(mm)210
注意
※ブロック部マルチタイプ 054300-3610
※ビーズアダプター 054310-3410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする