SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の 合成/反応
SIBATA(柴田科学)の 分析セット
配管用スパナ 5/8 CPP用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31295488
品番
054310-2354
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
用途
CPP用
質量(kg)
0.15
高さH(mm)
6
奥行D(mm)
35
幅W(mm)
190