SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の 合成/反応
SIBATA(柴田科学)の 分析セット
加圧容器開閉工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31295506
品番
054310-5342
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途
CP-400用
質量(kg)
0.3
高さH(mm)
3
奥行D(mm)
120
幅W(mm)
295