※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USBケーブル 乾電池セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31295664 品番080990-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。

セット内容単4乾電池×4本 質量(kg)0.2 高さH(mm)65 奥行D(mm)115 幅W(mm)235

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする