メイン画像

マグネットファンチャージャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31295689 品番 JTMAGFAN-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

イルミネーション付き冷却FANを搭載したマグネット内蔵ワイヤレス充電器
マグネットを内蔵しており、Magsafe対応iPhoneにピタッと吸着して充電することができます。
また、Magsafe非対応機種向けのメタル(磁性体)リングが付属しています。
メタルリングを使用することにより、Magsafeに非対応のワイヤレス充電対応スマートフォンにもピタッと装着して充電が可能になります。
ワイヤレス充電対応のiPhone/Andoroidスマートフォンの充電に対応。
USB PD充電器に接続することで、対応するスマートフォンなら最大15Wの急速ワイヤレス充電が可能です。
充電中の熱を放出する薄型クーリングFANを内蔵。
充電電圧の変化に合わせて自動で回転速度が変化します。
USB電源に接続するだけでFAN内部のRGB-LEDが点灯し、時間と共に発光色が変化します。
ゲーミングPCのようにカラフルに光り、ゲームの気分を盛り上げてくれます。

付属品Magnet用メタルリング 適合対応:ワイヤレス充電(Qi)対応機種 ブラック 最大出力(W)ワイヤレス15 入力PD 5V/9V/12V(18W) 機能イルミネーション搭載 端子Type-Cオス ケーブル長(cm)長さ約95(直付け)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする