三和
三和の バス用品
三和の バスタオル・フェイスタオル
【熨斗紙巻き】スレン染めタオル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
31295795
品番
MK-115P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
名入れ文字:8字
材質
コットン
寸法(mm)
約340×860
色
ピンク
質量(g)
900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300