オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの 水切り・たわし受け・ラック
オークスの 水切りトレー
調理スペースが広がるトレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31295899
品番
LS1537
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
置き場所が増えて、広く使える
シンクの中に、天板とほぼ同じ高さの調理スペースが広がります。
材質
トレー:18-0ステンレス、ハンドル:18-8ステンレス、脚ゴム:合成ゴム
色
シルバー
最大積載量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.9×45.4×2.1
適合寸法(cm)
【使用可能シンクサイズ】奥行内寸39.5〜44(伸縮しません)