LS1556 油ハネを防ぐメッシュカバー オークス 31295978

LS1556 油ハネを防ぐメッシュカバー オークス 31295978
LS1556 油ハネを防ぐメッシュカバー オークス 31295978
LS1556 油ハネを防ぐメッシュカバー オークス 31295978
LS1556 油ハネを防ぐメッシュカバー オークス 31295978

油ハネを防ぐメッシュカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個サイズ(cm)24注文コード31295978品番LS1556
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

細かいメッシュが油ハネをしっかりガード
黒色の網で反射が抑えられ鍋の中が見えやすい。揚げ鍋に合う24cmとフライパンに合う29cmがあります。

材質18-8ステンレス(網部:シリコン樹脂塗装)サイズ(cm)24食器洗浄機×寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約24×37×0.6
注意
※食器洗い乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする