オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの ボール・ざる・漬物・米びつ
オークスの ボウル
取っ手付きミキシングボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296084
品番
LS1566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
握りやすく、使いやすい取っ手にこだわりました。
取っ手があるから、混ぜやすく注ぎやすいボウルです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約20×26.8×11.3
満水容量(L)
3
電子レンジ
不可
食器洗浄機
○
注意
※製品を火にかけないでください。
※電子レンジやオーブン、IH、電熱器等で使用しないでください。