オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの ボール・ざる・漬物・米びつ
オークスの 漬物樽・漬物容器
ぬかどこボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296197
品番
LES3201
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,500
¥
3,698
バスケットに入れる
水分をほどよく排出するスリット穴付きぬか漬け容器
発酵済みぬか床1kgを入れるのにちょうど良い大きさ。
外容器が透明なので、ぬかの状態が良く見える。
専用しゃもじ付き。
適合
ぬか床:1kg
セット内容
外容器、フタ、内容器、しゃもじ
材質
外容器・フタ:飽和ポリエステル樹脂、内容器・しゃもじ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
外容器・フタ:-20〜80、内容器・しゃもじ:-20〜110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29.6×13.2×10.5
食器洗浄機
×
注意
※食洗機使用不可