曜日別特売
TN1384 シンプルで使いやすいバットセット オークス 31296337

TN1384 シンプルで使いやすいバットセット オークス 31296337
TN1384 シンプルで使いやすいバットセット オークス 31296337
TN1384 シンプルで使いやすいバットセット オークス 31296337
TN1384 シンプルで使いやすいバットセット オークス 31296337

シンプルで使いやすいバットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31296337品番TN1384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,400
販売価格(税別)
4,000

揚げ物の衣つけや、切った具材を入れるなど料理の下準備に活躍します。
バットは、アミをのせれば天ぷらバットとして油切りに使えます。
ふた付きなので、食品の保存にも。
角型なので、冷蔵庫にもすっきりとおさまります。
重ねてコンパクトに収納できます。

セット内容バット3枚、蓋3枚、アミ1枚材質バット:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、アミ:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ポリエチレン(耐冷耐熱温度-30~70℃)サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.8×3.7(バット)満水容量(mL)約900(1枚)
注意
※蓋のみ食器洗い乾燥機不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする