オークス
オークスの キッチン・調理用品
オークスの 栓抜き・缶切り・オープナー
オークスの ガス抜き
スプレーパンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31296380
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
大きめ缶から細めのヘアースプレー缶などあらゆるスプレー缶にお使いいただけます。
針部には残量物の飛び散り防止用ゴムキャップが付いています。
材質
本体:軟鉄線(クロムメッキ)、針:SS材、ゴム:合成ゴム、握り部:塩ビコーティング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
※全長26.5×高さ8